FANTINI COSMI SPA - FANOCS1 CENTRALINA SEQUENZIALE COMANDO MOTORI PE - OCS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025863027973
Artikelnummer
FANOCS1
Herstellernummer
OCS1
Hersteller
FAN
Centralina per il comando da 2 a 10 motori con un sistema sequenziale. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Tensione del segnale di comando centralizzato 12 V.d.c. •Corrente massima per ogni uscita 5A •Fusibili di protezione 2 x 3,15A F •Rispondenza alle norme EN 60335-2-9 • La centrale OCS1 può essere posizionata in ambienti civili coperti o non coperti secondo le norme vigenti per i dispositivi di commutazione a 230V con grado di protezione IP55. •Impermeabilità del contenitore IP55 •Temperatura di esercizio -20 ÷ 40 °C •Nr. max di motori applicabili 10 •Tempo di durata di alimentazione al motore max. 3 min.


