Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANKBE3A SCATOLA DI DERIVAZIONE - KBE3A

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANKBE3A SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 5

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Anzahl der Einführungen - 7

  • Art der Einführung - Verschraubung

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029847

Artikelnummer

FANKBE3A

Herstellernummer

KBE3A

Hersteller

FAN

Anzahl der Anschlussklemmen:

5

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Anzahl der Einführungen:

7

Art der Einführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP54

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Einsatztemperatur:

0...80 °C

SCATOLA DI DERIVAZIONE