FANTINI COSMI SPA - FAND40 UMIDOSTATO ELETTRONICO 30/90% UR - D40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 6 A
Mit Display - nein
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8025863002871
Artikelnummer
FAND40
Herstellernummer
D40
Hersteller
FAN
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Umidostato ambiente elettronico, adatto per impianti di umidificazione e deumidificazione, sia per abitazioni che per uffici.•Alimentazione 230Va.c. 50Hz. •Massima potenza dissipata 2VA. •Portata contatti 6(3)A 250V~ •Microdisconnessione (1B).•Contatti in commutazione liberi da tensione.
Ein FANTINI COSMI SPA Produkt
Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie


