Startseite
Nicht mehr in Produktion

FANTINI COSMI SPA - FANCH193BWIFI CRONOTERMOSTATO TOUCH-SCREEN 230VCA BIA - CH193BWIFI

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANCH193BWIFI CRONOTERMOSTATO TOUCH-SCREEN 230VCA BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863049708

Artikelnummer

FANCH193BWIFI

Herstellernummer

CH193BWIFI

Hersteller

FAN

Cronotermostato elettronico con display LCD negativo e retroilluminazione bianca, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento, con connessione WiFi per il controllo da remoto tramite APP Intelliclima+ per Smartphone e Tablet. Alimentazione a rete 230V-50Hz Connessione Wireless: Wi-Fi 2,4 GHz Isolamento elettrico: doppio isolamento Grado di polluzione: 2 Tensione d’impulso: 4000V Collegamento a caldaia: 3 morsetti a vite (contatto in scambio NC e NA) Tipo di azione: 1.B.U (microdisconnessione) Comando caldaia in modalità ON/OFF (selezionabile da menù)