FANTINI COSMI SPA - FANCH150RF CRONOTERM. HIGH TECH RADIOFREQUENZA - CH150RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
EAN
8025863029571
Artikelnummer
FANCH150RF
Herstellernummer
CH150RF
Hersteller
FAN
Farbe:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il "sistema radio"prevede un cronotermostato CH150RF più un attuatore ricevente per la termoregolazione e unattuatore per la umidoregolazione (facoltativo). Portata contatti 5(3)A 250V~. Contatto in commutazione libero da tensione. Alimentazione con 2 stilo tipo AA da 1,5V alcaline, con durata delle pile superiore. Indicazione di carica insufficiente delle pile.


