FANTINI COSMI SPA - FANCH150REV CRONOTERMOSTATO COMANDO MODULANTE 3 PUN - CH150REV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
EAN
8025863038962
Artikelnummer
FANCH150REV
Herstellernummer
CH150REV
Hersteller
FAN
Farbe:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Regolatore climatico settimanale con uscita proporzionale 3 punti o uscita bistadio, modalità riscaldamento. Il regolatore CH150REV è in grado di misurare la temperatura ambiente e regolare l’impianto di riscaldamento con bruciatori e valvola a tre puntie misurare l’umidità relativa.


