FANTINI COSMI SPA - FANCH150RBS CRONOTERMOSTATO COMANDO BISTADIO ESTATE - CH150RBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Uhrentyp - Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
1 ST
EAN
8025863038993
Artikelnummer
FANCH150RBS
Herstellernummer
CH150RBS
Hersteller
FAN
Farbe:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Uhrentyp:
Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Il regolatore CH 150RBS è in grado di misurare la temperatura ambiente e regolare l’impianto di riscaldamento o raffrescamento, comandando in uscita 2 stadi (2 relè di uscita) per la termoregolazione, il primo stadio di mantenimento ed il secondo d'integrazione, per raggiungere la temperatura voluta nel più breve tempo o per intervenire nel caso in cui serva un'integrazione.I comandi di accensione e spegnimento dei due stadi vengono comunicati ad un attuatore CH 171DBS tramite filo bipolare


