FANTINI COSMI SPA - FANCH150R CRONO HIGH TECH RELE REMOTO - CH150R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Ausführung Uhr - digital
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8025863031215
Artikelnummer
FANCH150R
Herstellernummer
CH150R
Hersteller
FAN
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Ausführung Uhr:
digital
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
sonstige
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Portata contatti: 5(3)A 250V~. Contatto in commutazione libero da tensione. Alimentazione con 2 stilo tipo AA da 1,5V alcaline, con durata delle pile superiore a 1 anno. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Alimentazione da attuatore remoto tramite 2 fili. Sistema per il mantenimento dell'ora impostata tramite 2 batterie AA 1,5V (facoltativo). Lunghezza collegamenti max 50 mt


