Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANCH117 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE ANTRACITE 3 - CH117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbe - anthrazit

  • Höhe - 83 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863032007

Artikelnummer

FANCH117

Herstellernummer

CH117

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufputz

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

anthrazit

Höhe:

83 mm

Breite:

135 mm

Tiefe:

21 mm

Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V alcaline lunga durata. Microdisconnesione 1B. Contatto in commutazione libero da tensione. Conforme norme EN 60730-2-9. Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Durata delle pile superiore a 4 anni. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni 135 x 83 x 21mm.