FANTINI COSMI SPA - FANCH110 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE 3 TEMPERATU - CH110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025863028963
Artikelnummer
FANCH110
Herstellernummer
CH110
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Breite:
85 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
21 mm
Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione con 2 batterie AAA da 1,5V alcaline lunga durata. Portata contatti 5(3)A 250V~ . Microdisconnesione 1B. Contatto in commutazione libero da tensione. Conforme norme CEI EN 60730-2-9. Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Durata delle pile superiore a 2 anni. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni 85 x 83 x 21mm
Ein FANTINI COSMI SPA Produkt
Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie


