FANTINI COSMI SPA - FANC60 TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO 6/30°C - C60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Breite - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8025863035435
Artikelnummer
FANC60
Herstellernummer
C60
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
140 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
33 mm
Termostato ambiente elettronico, adatto per impianti di riscaldamento e condizionamento, sia per abitazioni che per uffici. Per il comando diretto della pompa di circolazione, del bruciatore, del condizionamento, ecc. •Alimentazione 230V-50Hz •Consumo 1VA. •Microdisconnessione (1B).•Tensione d'impulso 4000V.•Contatto in commutazione libero da tensione •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9 •Montaggio a parete •Commutatore ESTATE - INVERNO - OFF per il comando di impianti di riscaldamento o di condizionamento. •Led rosso di segnalazione intervento relè, per richiesta di calore (commutatore sulla posizione inverno) o di raffreddamento (commutatore sulla posizione estate).•Doppio isolamento. •Peso unitario 0,16 Kg
Ein FANTINI COSMI SPA Produkt
Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie


