FANTINI COSMI SPA - FANC57RFR KIT: N.1 CRONOTERM. SETTIM. RADIOFREQUEN - C57RFR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Uhrentyp - Wochenuhr
Ausführung Uhr - digital
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
1 ST
EAN
8025863035527
Artikelnummer
FANC57RFR
Herstellernummer
C57RFR
Hersteller
FAN
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale, per impianti di rscaldamento e di condizionamento, comandati tramite onde radio.Portata contatti 5(3)A 250V~.Microdisconnessione (1BU).Contatto in commutazione libero da tensione.Alimentazione con 2 batterie stilo AA da 1,5V lunga durata.Modulo trasmettitore RF con potenza minore o uguale a 25mW, ad 868,350 MH z Intellitherm C57RF viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio su scatole da incasso a 3 moduli, tonde o per montaggio a parete, la sporgenza dell'apparecchio è minima e l'ambientazione ancora più facilitata.Montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, finestre, porte e fonti di calore in generale.Due pulsanti colorati, uno rosso e l'altro blu per la regolazione delle temperature di COMFORT e di ECONOMY.Un cursore per la scelta del modo di funzionamento: AUTO, COMFORT, ECONOMY, ANTIGELO.Un cursore per la scelta del tipo di funzionamento: ESTATE-INVERNO, con lo stesso cursore si può accedere alla programmazione.Due tasti per la regolazione dell'ora in corso.Tre tasti per la scelta del periodo di COMFORT, di ECONOMY e ANTIGELO.Un tasto per copiare la programmazione al giorno successivo.Un tasto per passare al giorno successivo senza copiare la programmazione.Un tasto di RESET per ripristinare il programma preimpostato.Un dip switch per selezionare il modo ANTIGELO 5°C oppure SPENTO (ON a 0°C).Possibilità di visualizzazione dei dati statistici dell'impianto: ore di funzionamento del giorno precedente e dall'inizio del funzionamento dell'apparecchio, temperatura minima e massima del giorno precedente e l'ora in cui viene misurata.Possibilità di sapere per quante ore è stato "richiesto calore" (relè chiuso - ON) il giorno precedente e dall'inserimento delle pile o da un reset dell'apparecchio.Un programma preimpostato AUTO differenziato per i giorni feriali e festivi: AUTOMATICO PREIMPOSTATO personalizzabile.Programmazione personalizzata senza limiti di intervento, anche uno ogni mezz'ora.Tre temperature, programmabili quella di COMFORT e di ECONOMY, fissa quella ANTIGELO (preregolata a 5°C).Funzione JOLLY per escludere temporaneamente il programma automatico, senza modificarlo, e ottenere continuamente da 1 a 240 ore sempre la temperatura desiderata (comfort, economia, spento).Coperchio frontale per l'estrazione delle pile.Lampeggio del display in caso di carico insufficiente delle pile.Mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.Grado di protezione IP 20.Grado di inquinamento 2.Software classe A.Portata segnale 70 metri in spazi aperti, fino a 30 metri in spazi chiusi (dipendete dalla conformità dell'ambiente).Peso unitario 0,22Kg.




