Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC47EH TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO RETE 2 - C47EH

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANC47EH TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO RETE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863028130

Artikelnummer

FANC47EH

Herstellernummer

C47EH

Hersteller

FAN

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Termostati ambiente elettronici da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali.• Alimentazione 230V-50Hz •Microdisconnessione (1B).•Contatto in commutazione libero da tensione.•Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9.•Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo).•Collegamento all'utilizzatore e all'alimentazione tramite due morsettiere bipolari a vite per cavi da 2,5mm2 •Due esecuzioni, una base, ed una con commutatore Estate-Inverno per impianti di riscaldamento e condizionamento •Led di segnalazione sullo stato dell'impianto •Doppio isolamento.•Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala.•Peso unitario 0,13 Kg

Ein FANTINI COSMI SPA Produkt

Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie