FANTINI COSMI SPA - FANC31 CRONOTERMOSTATO INTELLITHERM SETTIMANALE - C31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Uhrentyp - Wochenuhr
Ausführung Uhr - digital
Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
1 ST
Produktserien
C31
EAN
8025863028222
Artikelnummer
FANC31
Herstellernummer
C31
Hersteller
FAN
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Max. Spannung der Kontakte:
4.5 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
sonstige
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento. Portata contatti 5(3)A 250V~. Software classe A. Microdisconnessione (1BU).Contatto in commutazione libero da tensione.Alimentazione con 3 pile a stilo tipo AA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.Intellitherm C31 viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio a muro, interassi di fissaggio su scatole tonde 5 moduli (503). Collegamento all'utilizzatore con 2 fili. Montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, fonti di calore, finestre e por te. * Un cursore per la scelta della temperatura, del giorno e degli orari di intervento giornalieri.* Un cursore per copiare la programmazione al giorno successivo e per passare al giorno successivo senza copiare la programmazione.* Un cursore per la scelta dell-ora in corso e del valore di temperatur * Un cursore laterale per la scelta del modo di funzionamento: AUTOMATICO, COMFORT, ECONOMY, ANTIGELO. * Temperatura ambiente* Ora in corso * Giorno in corso




