Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC16L TERMOSTATO AMBIENTE 10/30 C + 1 LAMP. - C16L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbe - sonstige

  • Höhe - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863014614

Artikelnummer

FANC16L

Herstellernummer

C16L

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufputz

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

sonstige

Höhe:

76 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

37 mm

Termostato ambiente per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali. •Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgNi •Portata contatti: 10(2,5)A 250 Vc.a. •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. •Montaggio a parete •Montaggio con telaio per montaggio cod. TC16 su: -scatola tonda 60 mm, fissaggio a vite -scatola tonda con graffette (non fornite) -scatola tonda interasse 75 mm •Elemento sensibile con capsula in acciaio inossidabile saldata elettricamente contenente vapore saturo. •Base, calotta e manopola in materiale termoplastico. •Collegamento all'utilizzatore con solo 2 fili. •Tipo di azione: 1B •Classe di protezione :I •Classe di prova: II •Peso unitario 0,14 Kg. •conlampada di segnalazione