FANTINI COSMI SPA - FANC16EH TERMOSTATO AMBIENTE 10/30 C + 1 DEV. - C16EH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Breite - 92 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025863014645
Artikelnummer
FANC16EH
Herstellernummer
C16EH
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
92 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
37 mm
Termostato ambiente per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali. •Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgNi •Portata contatti: 10(2,5)A 250 Vc.a. •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. •Montaggio a parete •Montaggio con telaio per montaggio cod. TC16 su: -scatola tonda 60 mm, fissaggio a vite -scatola tonda con graffette (non fornite) -scatola tonda interasse 75 mm •Elemento sensibile con capsula in acciaio inossidabile saldata elettricamente contenente vapore saturo. •Base, calotta e manopola in materiale termoplastico. •Collegamento all'utilizzatore con solo 2 fili. •Tipo di azione: 1B •Classe di protezione :I •Classe di prova: II •Peso unitario 0,14 Kg. •conderivatore "ESTATE-INVERNO"
Ein FANTINI COSMI SPA Produkt
Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie


