Startseite

FANDIS SPA - FAD027405.00001 SSC-15A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD027405.00001 SSC-15A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 280 mm

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Tiefe - 395 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000839264

Artikelnummer

FAD027405.00001

Herstellernummer

027405.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

90 mm

Breite:

280 mm

Schutzart (IP):

IP56

Tiefe:

395 mm

FANDIS MODELLO SSC-15A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO VENTILATORE PER ARMADI