Startseite

FANDIS SPA - FAD027403.00001 SSC-12A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD027403.00001 SSC-12A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 180 mm

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768122190

Artikelnummer

FAD027403.00001

Herstellernummer

027403.00001

Hersteller

FAD

Höhe:

60 mm

Breite:

180 mm

Schutzart (IP):

IP56

Tiefe:

250 mm

FANDIS MODELLO SSC-12A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO VENTILATORE PER ARMADI