FANDIS SPA - FAD027402.00001 SSC-08A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 47.5 mm
Breite - 155 mm
Schutzart (IP) - IP56
Tiefe - 231 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000608358
Artikelnummer
FAD027402.00001
Herstellernummer
027402.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
47.5 mm
Breite:
155 mm
Schutzart (IP):
IP56
Tiefe:
231 mm
FANDIS MODELLO SSC-08A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAO I VENTILATORE PER ARMADI


