Startseite

FANDIS SPA - FAD013952.00001 HWM030X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - - 013952.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013952.00001 HWM030X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 108 mm

  • Tiefe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078185999

Artikelnummer

FAD013952.00001

Herstellernummer

013952.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsleistung:

30 W

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

28 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

49 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM030X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI