Startseite
Nicht mehr in Produktion

FANDIS SPA - FAD012467.00001 FLL-230565U-S LAMPADA A LED 230V A.C. SW - 012467.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012467.00001 FLL-230565U-S LAMPADA A LED 230V A.C. SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5 W

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Länge - 356 mm

  • Mit Lichtsensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056666672244

Artikelnummer

FAD012467.00001

Herstellernummer

012467.00001

Hersteller

FAD

Lampenleistung:

5 W

Bemessungsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Länge:

356 mm

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Lampada a LED con interruttore ON/OFF o sensore PIR di movimento. Possibilità di fissaggio standard a viti o, in alternativa, magnetico (codice coppia magneti FLL-2MA).