Startseite

FANDIS SPA - FAD012375.00001 2VRET45 300V-N38A3 VENT ASSIALE 400 VA.C - 012375.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012375.00001 2VRET45 300V-N38A3 VENT ASSIALE 400 VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2675 1/min

  • Höhe - 96 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076286575

Artikelnummer

FAD012375.00001

Herstellernummer

012375.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2675 1/min

Höhe:

96 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

300 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2VRET45 300V-N38A3 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI