Startseite

FANDIS SPA - FAD011612.00001 HWM100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W- C - 011612.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD011612.00001 HWM100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W- C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 158 mm

  • Tiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073675884

Artikelnummer

FAD011612.00001

Herstellernummer

011612.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsleistung:

100 W

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatori serie H - con cavo • Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale) • Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza • Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35 • Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC