Startseite

FANDIS SPA - FAD011374.00001 2GDS35 133X190L-L23A6 VENT CENTR 230 VA.

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD011374.00001 2GDS35 133X190L-L23A6 VENT CENTR 230 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1735 1/min

  • Höhe - 205 mm

  • Breite - 218 mm

  • Tiefe - 231 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079286794

Artikelnummer

FAD011374.00001

Herstellernummer

011374.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1735 1/min

Höhe:

205 mm

Breite:

218 mm

Tiefe:

231 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2GDS35 133X190L-L23A6 VENT CENTR 230 VA. VENTILATORE PER ARMADI