FANDIS SPA - FAD011321.00001 2GRE45 160X62R-N15B2 VENT CENTRIFUGO 230 - 011321.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2125 1/min
Höhe - 220 mm
Breite - 130 mm
Tiefe - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079100892
Artikelnummer
FAD011321.00001
Herstellernummer
011321.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2125 1/min
Höhe:
220 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
240 mm
Schutzart (IP):
IP44


