FANDIS SPA - FAD010166.00001 2GDS35 133X190L-L23A8 VENT CENTRIFUGO 23 - 010166.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1735 1/min
Höhe - 205 mm
Breite - 218 mm
Tiefe - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079497541
Artikelnummer
FAD010166.00001
Herstellernummer
010166.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1735 1/min
Höhe:
205 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
270 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2GDS35 133X190L-L23A8 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI


