FANDIS SPA - FAD009680.00001 4715KL 04WB40E VENT E00 119X119X38MM - 1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 3200 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 38 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449078582361
Artikelnummer
FAD009680.00001
Herstellernummer
009680.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
3200 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20


