Startseite

FANDIS SPA - FAD009226.00001 4715KL 05WB30E VENT E00 119X119X38MM - 2 - 009226.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009226.00001 4715KL 05WB30E VENT E00 119X119X38MM - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Drehzahl - 2950 1/min

  • Höhe - 119 mm

  • Breite - 119 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076157516

Artikelnummer

FAD009226.00001

Herstellernummer

009226.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Drehzahl:

2950 1/min

Höhe:

119 mm

Breite:

119 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO 4715KL 05WB30E VENT E00 119X119X38MM - 2 VENTOLA PER APPARECCHIATURE