Startseite

FANDIS SPA - FAD007950.00001 TP19U230B54 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. R - 007950.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007950.00001 TP19U230B54 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 440 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 324 mm

  • Breite - 324 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075354770

Artikelnummer

FAD007950.00001

Herstellernummer

007950.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

440 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

324 mm

Breite:

324 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

94 mm

Bemessungsleistung:

68 W

Geräuschemission:

67.9 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

Torrini da estrazione da tetto Serie TP