FANDIS SPA - FAD004565.00001 D09A04HWSZ00 VENT 92X92X25MM - 12 VD.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 92 mm
Breite - 92 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075366728
Artikelnummer
FAD004565.00001
Herstellernummer
004565.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
25 mm
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c