FANDIS SPA - FAD004348.00001 D06A05HWBA00 VENT 60X60X25MM - 24 VD.C. - 004348.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 4500 1/min
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449070853421
Artikelnummer
FAD004348.00001
Herstellernummer
004348.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
4500 1/min
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20


