Startseite

FANDIS SPA - FAD004268.00001 D04E05HWHT00 VENT 40X40X10MM - 24 VD.C. - 004268.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD004268.00001 D04E05HWHT00 VENT 40X40X10MM - 24 VD.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 6000 1/min

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 10.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077251473

Artikelnummer

FAD004268.00001

Herstellernummer

004268.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

6000 1/min

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

10.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO D04E05HWHT00 VENT 40X40X10MM - 24 VD.C. VENTILATORE PER ARMADI