Startseite

FANDIS SPA - FAD003439.00001 A12B12HTBW00 VENT 120X120X38MM - 115 VA. - 003439.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003439.00001 A12B12HTBW00 VENT 120X120X38MM - 115 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2750 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270003

Artikelnummer

FAD003439.00001

Herstellernummer

003439.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2750 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO A12B12HTBW00 VENT 120X120X38MM - 115 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE