FANDIS SPA - FAD003412.00001 A12A23HTBF00 VENT 120X120X25MM - 230 VA. - 003412.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2400 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078346208
Artikelnummer
FAD003412.00001
Herstellernummer
003412.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2400 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


