FANDIS SPA - FAD003361.00001 A08B23HWBF00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C. - 003361.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2500 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Netzfrequenz - 50 Hz
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079384063
Artikelnummer
FAD003361.00001
Herstellernummer
003361.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2500 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore per armadio 80x80x38 mm. 230Vac .