Startseite

FANDIS SPA - FAD003343.00001 A08A23HWSF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C. - 003343.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Durchmesser Flügelrad - 78 mm

  • Drehzahl - 2600 1/min

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073205326

Artikelnummer

FAD003343.00001

Herstellernummer

003343.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Durchmesser Flügelrad:

78 mm

Drehzahl:

2600 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto a bronzina

FANDIS SPA

Ein FANDIS SPA Produkt

Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie