FANDIS SPA - FAD002768.00001 4710KL 05WB20E VENT E00 119X119X25MM - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 1900 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449075390600
Artikelnummer
FAD002768.00001
Herstellernummer
002768.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
1900 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ventilatore assiale in c.c. 119x119x25mm in materiale plastico IP20. Potenza nominale 2,4W


