FANDIS SPA - FAD002569.00001 2VRE15 200A-B22B2 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 002569.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2490 1/min
Höhe - 63 mm
Breite - 196 mm
Tiefe - 196 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071207353
Artikelnummer
FAD002569.00001
Herstellernummer
002569.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2490 1/min
Höhe:
63 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
196 mm
Schutzart (IP):
IP44
2VRE15 200A-B22B2 VENT ASSIALE 230 Va.c.