FANDIS SPA - FAD002450.00001 2RECA3-G10A4 MOTORE 230 VA.C.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 105 mm
Breite - 72.3 mm
Tiefe - 72.3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079620208
Artikelnummer
FAD002450.00001
Herstellernummer
002450.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
105 mm
Breite:
72.3 mm
Tiefe:
72.3 mm


