FAIT SRL - FITMS6PT COMMUT SAT PASSIVO 6 USCITE (TORRETTA)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 6
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - passiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 6
Max. Stromaufnahme - 60 mA
Packung
1 ST
Produktserien
Multiswitch passanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323846011
Artikelnummer
FITMS6PT
Herstellernummer
MS6PT
Hersteller
FIT
Teilnehmeranschlüsse:
6
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
passiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
6
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
nein