FAIT SRL - FITMS6AT COMMUT SAT ATTIVO 6 USCITE (TORRETTA) - MS6AT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 6
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - aktiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 6
Max. Stromaufnahme - 60 mA
Packung
1 ST
Produktserien
Multiswitch passanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323846004
Artikelnummer
FITMS6AT
Herstellernummer
MS6AT
Hersteller
FIT
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
6
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
6
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
nein


