FAIT SRL - FITMS54AT COMMUT SAT-TERR 5 INGRESSI ATTIVO TORRET - MS54AT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 1
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Packung
1 ST
Produktserien
Multiswitch passanti
EAN
8055323845939
Artikelnummer
FITMS54AT
Herstellernummer
MS54AT
Hersteller
FIT
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
nein


