FAIT SRL - FITMS4PT COMMUT SAT PASSIVO 4 USCITE (A TORRETTA) - MS4PT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - passiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 4
Max. Stromaufnahme - 60 mA
Packung
1 ST
EAN
8055323845847
Artikelnummer
FITMS4PT
Herstellernummer
MS4PT
Hersteller
FIT
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
passiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
4
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
nein
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


