Startseite

FAIT SRL - FITG2028M CAVO COAX TERR - SAT 7 MM, MATASSA 100 - G2028M

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITG2028M CAVO COAX TERR - SAT 7 MM, MATASSA 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 35 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 7 mm

  • Außenleiter-Material - Aluminium

  • Dielektrikum - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

8055323844383

Artikelnummer

FITG2028M

Herstellernummer

G2028M

Hersteller

FIT

Durchmesser Innenleiter:

35 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

7 mm

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

100000 mm

Cavo coassiale in matassa 100mt Ø 7,0mm,Cavo coassiale di qualità. Diametro esterno 7 mm..Disponibili in matasse da 100mt e nei 6 colori: bianco, nero, rosso, blu, verde e giallo.Efficienza di schermatura (dB) >97. Perdita di riflessione. (dB) 100 ÷ 2150MHz e >28. Conduttore (mm) e CU 1,13. Dielettrico (mm) :PEE 5,0. Schermatura (%): AL 3 CUST 100-90. Guaina (mm): PVC 7,2.

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie