Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FAIT SRL - FITD412-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 4 VIE - 12 DB

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITD412-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 4 VIE - 12 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 40...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB

Packung

  • 12 ST

EAN

8055323843331

Artikelnummer

FITD412-4K

Herstellernummer

D412-4K

Hersteller

FIT

Frequenz:

40...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

12 dB

Derivatore di linea 4K con Connettori a Pressione CaP a corredo, in zinco/nichel cromo, banda passante 40 ÷ 2400 MHz, bassa attenuazione alle uscite, perdita differenziata alle derivate, elevata direttività