FAIT SRL - FITAMS4T AMPLIFICATORE SAT PER MS4.. - AMS4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 4
Ausführung - Basisgerät Multiswitchsystem
Verstärkung bei Sat - 20 dB
Netzteil - ohne
Entzerrer - ja
Packung
1 ST
EAN
8055323840460
Artikelnummer
FITAMS4T
Herstellernummer
AMS4T
Hersteller
FIT
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal (BK):
nein
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


