Startseite

FAIT SRL - FIT6000011 Z1618M-CAVO COAX 6,7MM, MATASSA 100M - 6000011

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT6000011 Z1618M-CAVO COAX   6,7MM, MATASSA 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Innenleiter-Oberfläche - blank

  • Durchmesser Außenleiter - 5 mm

  • Außenleiter-Material - Aluminium

Packung

  • 100 M

Produktserien

EAN

8001022776333

Artikelnummer

FIT6000011

Herstellernummer

6000011

Hersteller

FIT

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Durchmesser Außenleiter:

5 mm

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Cavo coassiale in matassa 100mt Ø 6,7mm,Cavo coassiale di qualità. Diametro esterno 6,7 mm..Disponibili in matasse da 100mt e nei 6 colori: bianco, nero, rosso, blu, verde e giallo.Efficienza di schermatura (dB) >78. Perdita di riflessione. (dB) 100 ÷ 2150 MHz e >28. Conduttore (mm) e CU 1,13. Dielettrico (mm) :PEE 5,8. Schermatura (%): AL 3 CUST 100-49. Guaina (mm): PVC 6,7.