Startseite

FAIT SRL - FIT6000010 Z1618B500-CAVO COAX 6,7MM, BOBINA 500M - 6000010

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT6000010 Z1618B500-CAVO COAX   6,7MM, BOBINA 500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

  • Dielektrikum - Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 500 M

EAN

8055323848978

Artikelnummer

FIT6000010

Herstellernummer

6000010

Hersteller

FIT

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Cavi TV terrestre e satellite