Startseite

FAIT SRL - FIT6000007 UP2326M150-CAVO COAX 5 MM, MATASSA 150 - 6000007

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT6000007 UP2326M150-CAVO COAX   5 MM, MATASSA 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.81 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Material - Aluminium

  • Dielektrikum - Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 150 M

EAN

8055323848336

Artikelnummer

FIT6000007

Herstellernummer

6000007

Hersteller

FIT

Durchmesser Innenleiter:

0.81 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

CAVO COASSIALE in bobina da 150M