Startseite

FAIT SRL - FIT6000003 U1820B500-CAVO COAX 6,7 MM, BOBINA 500 - 6000003

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT6000003 U1820B500-CAVO COAX 6,7 MM, BOBINA 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 5 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anzahl der Schirmlagen - 2

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Packung

  • 500 M

EAN

8055323847940

Artikelnummer

FIT6000003

Herstellernummer

6000003

Hersteller

FIT

Durchmesser Außenleiter:

5 mm

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anzahl der Schirmlagen:

2

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Cavo coassiale in bobina 500mt Ø 6,7mm, bianco.Impedenza 75 ± 2 Ohm - Velocità di propagazione 82 ± 2 % - Capacità 55 ± 2 pF/m. Efficienza di schermatura (dB): >90. Perdita di riflessione (dB): >28. Conduttore (mm): CU 1,13. Dielettrico (mm): PEE 5,0. Schermatura (%): AL 2 CU 100-82. Guaina (mm): PVC 6,7. Antimigrante: PET.

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie